Motion
05914601

Made in USA
05914601

0.016 po d’épaisseur, 1 po à l’intérieur x 1-1/2 po de diamètre extérieur, cale ronde 7/8 po vis, non revêtue 360 HH laiton
N° D’ARTICLE MI11678279
N° MFR05914601
Prix20.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
05914601

0.016 po d’épaisseur, 1 po à l’intérieur x 1-1/2 po de diamètre extérieur, cale ronde 7/8 po vis, non revêtue 360 HH laiton
N° D’ARTICLE MI11678279
N° MFR05914601

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix20.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur
    1.5000 po
  • Taille de la vis
    7/8 po
  • Épaisseur
    0.0160 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Laiton
  • Qualité du matériel
    360 ménages
  • Tolérance d’épaisseur
    -0.0070 à 0.0070 po
  • Type
    Cale ronde

Aperçu

Description du fabricant
05914601 05914601 1.00ID 1.50 DE 10PK BR
  • Le laiton est un alliage de cuivre et de zinc durable, non magnétique et conducteur
  • Les cales rondes ajoutent du soutien, augmentent l’isolation, améliorent le nivellement, resserrent les joints et offrent un espacement précis.