Motion
06001101

Made in USA
06001101

5 pièces, 3 po de long x 3 po de large x 0.05 po d’épaisseur, cale à fente en acier inoxydable, fente de 3/4 po de large
N° D’ARTICLE MI11678424
N° MFR06001101
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
06001101

5 pièces, 3 po de long x 3 po de large x 0.05 po d’épaisseur, cale à fente en acier inoxydable, fente de 3/4 po de large
N° D’ARTICLE MI11678424
N° MFR06001101
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    3 po
  • Largeur de rainure
    3/4 po
  • Épaisseur
    0.0500 po
  • Largeur
    3 po

Details

  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de pièces
    5
  • Type
    Cale fendue

Aperçu

Description du fabricant
06001101 06001101 7/8" 3X3" .0500 5/PK S

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif