Motion
06043681

Made in USA
06043681

Vis n° 10 , grade 60 Rondelle plate standard en néoprène 0.17 po DI x 3/8 po DE, 0.108 po d’épaisseur, fini uni
N° D’ARTICLE MI11678587
N° MFR06043681
Price$27.78/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
06043681

Vis n° 10 , grade 60 Rondelle plate standard en néoprène 0.17 po DI x 3/8 po DE, 0.108 po d’épaisseur, fini uni
N° D’ARTICLE MI11678587
N° MFR06043681

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$27.78/each

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    0.1700 po
  • Plage de diamètres intérieurs
    ~0.1750 po
  • Diamètre extérieur
    0.3750 po
  • Plage de diamètres extérieurs
    0.3650 po~
  • Taille de la vis
    #10
  • Épaisseur
    0.1080 po

Details

  • Fixation standard
    MIL-R-6855 Classe 2 Type A
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Tolérance du diamètre intérieur
    -0.010 à 0.010 po
  • Matériel
    Néoprène
  • Qualité du matériel
    Grade 60
  • Tolérance du diamètre extérieur
    -0.010 à 0.010 po
  • Type
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
06043681 06043681 NO 10 SCW 100PK NEOPRE
  • Le néoprène est un matériau isolant résistant à la corrosion qui est solide, durable et idéal pour les applications d’étanchéité où l’humidité et les fuites sont des préoccupations.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif