Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur0.4440 po
- Diamètre intérieur maximal0.4490 po
- Diamètre extérieur maximal0.8840 po
- Épaisseur maximale0.0650 po
- Diamètre intérieur minimum0.4390 po
- Diamètre extérieur minimum0.8640 po
- Taille de la vis3/8 po
Details
- Fixation standardASTM A109; ASTM A366
- Revêtement de finitionSans revêtement
- MatérielAcier
- Qualité du matériel1008/1010
- Spécifications militairesNe répond pas aux spécifications militaires
Aperçu
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
- Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires