Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur0.7500 po
- Diamètre extérieur1.1250 po
- Taille de la vis5/8 po
- Épaisseur0.0210 po
Détails
- Revêtement de finitionSans revêtement
- MatérielCuivre
- Qualité du matérielC-172
- Tolérance d’épaisseur-0.0070 à 0.0070 po
- TypeCale ronde
Aperçu
Description du fabricant
06772610 06772610 0.021T 1.125 DE 10PK C
- Le cuivre est doux, facile à modeler, résistant à la corrosion et un excellent conducteur de chaleur et d’électricité
- Il est utilisé dans la construction de bâtiments, le transport, l’électronique et la production d’énergie
- Les cales rondes ajoutent du soutien, augmentent l’isolation, améliorent le nivellement, resserrent les joints et offrent un espacement précis.