Motion
06813927

Made in USA
06813927

Ressort de rallonge - 0.2500 po DE, 2.5000 po Longueur libre, 0.1900 lb/po Taux de ressort, 6.2700 po Longueur étendue max, charge de travail maximale de 1.5700 lb
N° D’ARTICLE MI11679521
N° MFR06813927
Prix18.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
06813927

Ressort de rallonge - 0.2500 po DE, 2.5000 po Longueur libre, 0.1900 lb/po Taux de ressort, 6.2700 po Longueur étendue max, charge de travail maximale de 1.5700 lb
N° D’ARTICLE MI11679521
N° MFR06813927

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix18.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    2.5000 po
  • Longueur étendue maximale
    6.2700 po
  • Charge de travail maximale
    1.5700 lb
  • Diamètre extérieur
    0.2500 po
  • Longueur totale
    2-1/2 po

Détails

  • Tésion initiale
    0.1400
  • Taux de ressort
    0.1900 lb/po
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge

Aperçu

Description du fabricant
06813927 06813927 1/4X.020X2-1/2 PKG 10