Spécifications
Dimensions
- Taille du filetage externeM8x1.25
- Insérer la longueur0.2953 po
- Taille du filetage interneM5x0.80
Détails
- Revêtement de finitionOxyde
- MatérielAcier au carbone
- Qualité du matériel303
- Type d'insert de verrouillage du filetageRéparation du filetage
- Norme de filetageGrossière métrique
Aperçu
Description du fabricant
06845051 06845051 M5X.8XM8X1.25 É.-U. RE-N
- L’acier au carbone est utilisé pour les applications générales. Il n’est pas aussi résistant à la corrosion que l’acier inoxydable.