Spécifications
Dimensions
- Taille du filetage externeM10x1.50
- Insérer la longueur0.4134 po
- Taille du filetage interneM6x1.00
Détails
- Revêtement de finitionOxyde
- MatérielAcier au carbone
- Qualité du matériel303
- Type d'insert de verrouillage du filetageRéparation du filetage
- Norme de filetageGrossière métrique
Aperçu
- L’acier au carbone est utilisé pour les applications générales. Il n’est pas aussi résistant à la corrosion que l’acier inoxydable.