Spécifications
Dimensions
- Taille du filetage externeM16x2.00
- Insérer la longueur0.6693 po
- Taille du filetage interneM12x1.75
Details
- Revêtement de finitionOxyde
- MatérielAcier au carbone
- Qualité du matériel303
- Type d'insert de verrouillage du filetageRéparation du filetage
- Norme de filetageGrossière métrique
Aperçu
Description du fabricant
06845127 06845127 M12X1.75XM16X2 É.-U. RE-
- L’acier au carbone est utilisé pour les applications générales. Il n’est pas aussi résistant à la corrosion que l’acier inoxydable.