Spécifications
Dimensions
- Taille du filetage externe5/8-11
- Insérer la longueur19/32 po
- Taille du filetage interneM11x1.50
Détails
- Revêtement de finitionOxyde
- MatérielAcier au carbone
- Qualité du matériel303
- Type d'insert de verrouillage du filetageRéparation du filetage
- Norme de filetageGrossière métrique
Aperçu
Description du fabricant
06846117 06846117 M11X1.5 FIL RENU I
- L’acier au carbone est utilisé pour les applications générales. Il n’est pas aussi résistant à la corrosion que l’acier inoxydable.