Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la tête1-1/8 po
- Hauteur de la tête5/8 po
- Longueur2-9/16 po
- Taille du filetage1/4-20
- Diamètre de la buse5/8 po
- Longueur de l’embout7/32 po
Details
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Matériau de la têteAcier
- Type de têteLobed
- MatérielAcier
- Norme de filetageUNC
- Matériau de la buseAcier
- Angle du pivot de la buse10.00
- Type de pourboireTampon pivotant
Aperçu
Description du fabricant
BOUTON À MAIN 06872519 06872519 1/4 X 20 X 2
- Les types de têtes à encoches ont des points arrondis qui dépassent du centre de la tête
- Les noues entre les pointes permettent une prise et un serrage faciles à la main
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
- Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.