Spécifications
Dimensions
- Diamètre du lamage0.3800 po
- Compatibilité des tailles de fixation1/4 po
- Longueur totale5-5/8 po
- Diamètre du pilote1/4 po
- Diamètre de la tige5/16 po
- Pilote standard ou surdimensionnéStandard
Détails
- Style d’aéronefNon
- Matériau de contre-alésageAcier haute vitesse
- Direction de coupeAvancer
- Type de fixationVis d'assemblage à tête creuse
- Revêtement de finitionLumineux
- Nombre de cannelures4
- Type de tigeDroit
Aperçu
- Bright offre une finition lisse et polie sur l’outil Il augmente le flux de copeaux dans les matériaux plus doux comme l’aluminium, le bois et le plastique
- L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux