Motion
08411050

Made in USA
08411050

5/16-18, 0.53 inserts Diam, 0.69" OAL, insert fileté à corps moleté et à extrémité ouverte; diam. trou 0.5312", diam. tête 0.685", aluminium 5056 , revêtement protecteur transparent
N° D’ARTICLE MI11680884
N° MFR08411050
Prix28.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
08411050

5/16-18, 0.53 inserts Diam, 0.69" OAL, insert fileté à corps moleté et à extrémité ouverte; diam. trou 0.5312", diam. tête 0.685", aluminium 5056 , revêtement protecteur transparent
N° D’ARTICLE MI11680884
N° MFR08411050

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix28.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    0.6850 po
  • Hauteur de la tête
    0.0350 po
  • Diamètre du trou
    0.5312 po
  • Diamètre de l’insert
    0.5300 po
  • Prise maximale
    0.1500 po
  • Prise minimale
    0.0270 po
  • Longueur totale
    0.6900 po
  • Taille du filetage
    5/16-18

Détails

  • Revêtement de finition
    Revêtement protecteur transparent
  • Matériel
    Aluminium
  • Qualité du matériel
    5056
  • Norme de filetage
    UNC
  • Type
    Corps moleté à bout ouvert

Aperçu

Description du fabricant
08411050 08411050 5/16-18ALUM150GRP25PK
  • L’aluminium a un rapport résistance-poids élevé et est résistant à l’usure, non magnétique et conducteur
  • Il est plus facile à former et à machiner que l’acier et est naturellement non corrosif
  • Les inserts à extrémité ouverte du corps moleté ont des moletés le long du diamètre extérieur et sont ouverts aux deux extrémités.