Motion
08411399

Made in USA
08411399

M8x1.25, 13.46mm inserts Diam, 17.53mm OAL, insert fileté à bout ouvert à corps moleté ; 13.5mm trous Diam, 17.4mm trous Diam, acier 1008/1010 , revêtement protecteur transparent et fini dichromate jaune zinc
N° D’ARTICLE MI11680917
N° MFR08411399
Prix19.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
08411399

M8x1.25, 13.46mm inserts Diam, 17.53mm OAL, insert fileté à bout ouvert à corps moleté ; 13.5mm trous Diam, 17.4mm trous Diam, acier 1008/1010 , revêtement protecteur transparent et fini dichromate jaune zinc
N° D’ARTICLE MI11680917
N° MFR08411399

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix19.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    13.50 mm
  • Diamètre de la tête
    17.40 mm
  • Hauteur de la tête
    0.89 mm
  • Diamètre du trou
    13.50 mm
  • Diamètre de l’insert
    13.46 mm
  • Prise maximale
    3.80 mm
  • Prise minimale
    0.70 mm
  • Longueur totale
    17.53 mm
  • Taille du filetage
    M8x1.25

Détails

  • Revêtement de finition
    Revêtement protecteur transparent, dichromate jaune de zinc
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    1008/1010
  • Système de mesure
    Métrique
  • Norme de filetage
    Grossière métrique
  • Type
    Corps moleté à bout ouvert

Aperçu

Description du fabricant
08411399 08411399 8MM STL/ZN 3.8GRP 25PK
  • Les inserts à extrémité ouverte du corps moleté ont des moletés le long du diamètre extérieur et sont ouverts aux deux extrémités
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.