Motion
32025447

Made in USA
32025447

2.50 m de long x 150 mm de large x 0.25 mm d’épaisseur, cale en rouleau en acier
N° D’ARTICLE MI11683120
N° MFR32025447
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
32025447

2.50 m de long x 150 mm de large x 0.25 mm d’épaisseur, cale en rouleau en acier
N° D’ARTICLE MI11683120
N° MFR32025447
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    2.500 m
  • Épaisseur
    0.250 mm
  • Largeur
    150 mm

Détails

  • Matériel
    Acier
  • Système de mesure
    Métrique
  • Type
    Rouleau de stock de cales

Aperçu

Description du fabricant
32025447 32025447 150MMX 2.5M X 0,25MM M