Motion
32828352

Made in USA
32828352

1/2 po DE, œillet flexible de 7/32 po d’épaisseur; caoutchouc, diam. de fente de 3/8 po x largeur de fente de 1/16 po
N° D’ARTICLE MI11683320
N° MFR32828352
Prix37.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
32828352

1/2 po DE, œillet flexible de 7/32 po d’épaisseur; caoutchouc, diam. de fente de 3/8 po x largeur de fente de 1/16 po
N° D’ARTICLE MI11683320
N° MFR32828352

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix37.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    3/16 po
  • Diamètre extérieur
    1/2 po
  • Épaisseur globale
    7/32 po
  • Diamètre de la fente
    3/8 po
  • Largeur de rainure
    1/16 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Dureté
    50 - 60
  • Matériel
    Caoutchouc
  • Code PSC
    5340
  • Type
    Œillet flexible, I (tous les bords arrondis)

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN 32828352 32828352 1/2 X 3/16 X 7/32