Motion
32828816

Made in USA
32828816

3/4 po DE, œillet flexible de 1/2 po d’épaisseur; caoutchouc, diam. de fente de 17/32 po x largeur de fente de 1/8 po
N° D’ARTICLE MI11683339
N° MFR32828816
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
32828816

3/4 po DE, œillet flexible de 1/2 po d’épaisseur; caoutchouc, diam. de fente de 17/32 po x largeur de fente de 1/8 po
N° D’ARTICLE MI11683339
N° MFR32828816
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    3/8 po
  • Diamètre extérieur
    3/4 po
  • Épaisseur globale
    1/2 po
  • Diamètre de la fente
    17/32 po
  • Largeur de rainure
    1/8 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Dureté
    50 - 60
  • Matériel
    Caoutchouc
  • Code PSC
    5340
  • Type
    Œillet flexible, I (tous les bords arrondis)

Aperçu

Description du fabricant
32828816 32828816 3/4X3/8X1/2 25/PAQUET DE FROTTES

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif