Motion
32828899

Made in USA
32828899

1-1/16 po DE, œillet flexible de 11/32 po d’épaisseur; caoutchouc, diam. de fente de 13/16 po x largeur de fente de 1/8 po
N° D’ARTICLE MI11683343
N° MFR32828899
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
32828899

1-1/16 po DE, œillet flexible de 11/32 po d’épaisseur; caoutchouc, diam. de fente de 13/16 po x largeur de fente de 1/8 po
N° D’ARTICLE MI11683343
N° MFR32828899
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    1/2 po
  • Diamètre extérieur
    1-1/16 po
  • Épaisseur globale
    11/32 po
  • Diamètre de la fente
    13/16 po
  • Largeur de rainure
    1/8 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Dureté
    50 - 60
  • Matériel
    Caoutchouc
  • Code PSC
    5340
  • Type
    Œillet flexible, I (tous les bords arrondis)

Aperçu

Description du fabricant
32828899 32828899 1 1/16 X 1/2 X 11/32 R

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif