Motion
32828972

Made in USA
32828972

2-1/8 po DE, œillet flexible de 7/16 po d’épaisseur; caoutchouc, diam. de fente de 1-3/4 po x largeur de fente de 1/16 po
N° D’ARTICLE MI11683347
N° MFR32828972
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
32828972

2-1/8 po DE, œillet flexible de 7/16 po d’épaisseur; caoutchouc, diam. de fente de 1-3/4 po x largeur de fente de 1/16 po
N° D’ARTICLE MI11683347
N° MFR32828972
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    1-1/2 po
  • Diamètre extérieur
    2-1/8 po
  • Épaisseur globale
    7/16 po
  • Diamètre de la fente
    1-3/4 po
  • Largeur de rainure
    1/16 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Dureté
    50 - 60
  • Matériel
    Caoutchouc
  • Code PSC
    5340
  • Type
    Œillet flexible, I (tous les bords arrondis)

Aperçu

Description du fabricant
32828972 32828972 2 1/8 X 1 1/2 X 7/16 R

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif