Motion
32829160

Made in USA
32829160

13/16 po DE, œillet de 1/2 po d’épaisseur; caoutchouc Buna-N, diam. de fente de 9/16 po x largeur de fente de 1/4 po
N° D’ARTICLE MI11683360
N° MFR32829160
Prix35.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
32829160

13/16 po DE, œillet de 1/2 po d’épaisseur; caoutchouc Buna-N, diam. de fente de 9/16 po x largeur de fente de 1/4 po
N° D’ARTICLE MI11683360
N° MFR32829160

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix35.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    5/16 po
  • Diamètre extérieur
    13/16 po
  • Épaisseur globale
    1/2 po
  • Diamètre de la fente
    9/16 po
  • Largeur de rainure
    1/4 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Dureté
    45 - 55
  • Matériel
    Caoutchouc Buna-N
  • Code PSC
    5340
  • Type
    Œillet

Aperçu

Description du fabricant
32829160 32829160 50PK 13/16X 5/16X 1/2