Motion
32829202

Made in USA
32829202

7/8 po DE, œillet de 5/16 po d’épaisseur; caoutchouc Buna-N, diam. de fente de 5/8 po x largeur de fente de 1/16 po
N° D’ARTICLE MI11683364
N° MFR32829202
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
32829202

7/8 po DE, œillet de 5/16 po d’épaisseur; caoutchouc Buna-N, diam. de fente de 5/8 po x largeur de fente de 1/16 po
N° D’ARTICLE MI11683364
N° MFR32829202
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    3/8 po
  • Diamètre extérieur
    7/8 po
  • Épaisseur globale
    5/16 po
  • Diamètre de la fente
    5/8 po
  • Largeur de rainure
    1/16 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Dureté
    45 - 55
  • Matériel
    Caoutchouc Buna-N
  • Code PSC
    5340
  • Type
    Œillet

Aperçu

Description du fabricant
32829202 32829202 50PK 7/8X3/8X5/16 FROTT