Motion
32831604

Made in USA
32831604

Filtre de panneau plissé - MERV : 10, 500 pi/min Débit d’air, matériau synthétique
N° D’ARTICLE MI11683383
N° MFR32831604
Price$16.55/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
32831604

Filtre de panneau plissé - MERV : 10, 500 pi/min Débit d’air, matériau synthétique
N° D’ARTICLE MI11683383
N° MFR32831604

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$16.55/each

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur réelle
    11-1/2 po
  • Largeur réelle
    19-1/2 po
  • Cote MERV
    10
  • Hauteur totale nominale
    12 po
  • Largeur totale nominale
    20 po

Details

  • Profondeur réelle
    1-3/4 po
  • Capacité
    Élevé
  • débit
    825
  • Matériau du filtre
    Synthétique
  • Type de filtre
    Plissé
  • Résistance finale à pi/min
    1 po
  • Matériau du cadre
    Papier cartonné
  • Cadre intégré
    Oui
  • Débit d’air maximal
    500 pi/min
  • Température maximale
    200˚ F
  • Type de support
    Synthétique
  • MERV
    10
  • Profondeur totale nominale
    2 po
  • Efficacité de la capture des particules
    55
  • Plis par pied carré
    15
  • Normes respectées
    UL 900, ASHRAE 52.2-2012

Aperçu

Description du fabricant
32831604 32831604 12X20X2 HI-CAP MDL 40

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif