Motion
32876062

Made in USA
32876062

Tube de 1/2 po de diamètre extérieur, connecteur mâle de tube de compression en plastique acétal/Celcon 1/4 NPT tuyau, 220°F Max, poignée en plastique
N° D’ARTICLE MI11683571
N° MFR32876062
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
32876062

Tube de 1/2 po de diamètre extérieur, connecteur mâle de tube de compression en plastique acétal/Celcon 1/4 NPT tuyau, 220°F Max, poignée en plastique
N° D’ARTICLE MI11683571
N° MFR32876062
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tuyau
    1/4 NPT
  • Diamètre extérieur du tube
    1/2 po

Details

  • Type de poignée
    Plastique
  • Matériel
    Acétal/Celcon
  • Code PSC
    4720
  • Type
    Connecteur mâle

Aperçu

Description du fabricant
32876062 32876062 1/2OD 1/4NPT POIGNÉE PLAS

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté