Spécifications
Dimensions
- Hauteur réelle19-3/4 po
- Largeur réelle24-1/4 po
- Cote MERV8
- Hauteur totale nominale20 po
- Largeur totale nominale25 po
Détails
- Profondeur réelle4-15/16 po
- CapacitéÉlevé
- débit1040
- Matériau du filtreCoton;Polyester
- Type de filtrePlissé
- Résistance finale à pi/min1 po
- Matériau du cadreTableau des boissons
- Résistance initiale à pi/min0.22 po
- Cadre intégréOui
- Débit d’air maximal300 pi/min
- Température maximale175˚ F
- Type de supportCoton/polyester
- MERV8
- Profondeur totale nominale5 po
- Efficacité de la capture des particules35-45
- Plis par pied carré10
- Normes respectéesASHRAE 52.2-2012, UL 900