Motion
32975260

Made in USA
32975260

20 x 25 x 1 po, MERV 7, 71% Efficacité, filtre à air permanent en tissu et maille d'aluminium, cadre en aluminium, 300 pi/min max., 800 pi3/min, à utiliser avec n'importe quelle unité
N° D’ARTICLE MI11683754
N° MFR32975260
Prix79.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
32975260

20 x 25 x 1 po, MERV 7, 71% Efficacité, filtre à air permanent en tissu et maille d'aluminium, cadre en aluminium, 300 pi/min max., 800 pi3/min, à utiliser avec n'importe quelle unité
N° D’ARTICLE MI11683754
N° MFR32975260

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix79.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur réelle
    19-1/2 po
  • Largeur réelle
    24-1/2 po
  • Cote MERV
    7
  • Hauteur totale nominale
    20 po
  • Largeur totale nominale
    25 po

Détails

  • Profondeur réelle
    7/8 po
  • Capacité
    Standard
  • débit
    800
  • Type de filtre
    Permanent
  • Résistance finale à pi/min
    1 po
  • Matériau du cadre
    Aluminium
  • Résistance initiale à pi/min
    0.03 po
  • Cadre intégré
    Oui
  • Débit d’air maximal
    300 pi/min
  • Température maximale
    250˚ F
  • Type de support
    Tissu et mailles en aluminium
  • Profondeur totale nominale
    1 po
  • Efficacité de la capture des particules
    71
  • Normes respectées
    UL 900, ASHRAE 52.2-2012

Aperçu

Description du fabricant
32975260 32975260 20X25X1 ALU ROBUSTE
  • Lavable
  • Applications d’air ou de graisse