Motion
35398585

Made in USA
35398585

D.I. 3/8 po, D.E. max. 1 po, capuchon statique max. 9,550 lb, extrémité de tige sphérique mâle avec goujon, 3/8-24 droite, acier allié avec canalisation en acier
N° D’ARTICLE MI11684011
N° MFR35398585
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
35398585

D.I. 3/8 po, D.E. max. 1 po, capuchon statique max. 9,550 lb, extrémité de tige sphérique mâle avec goujon, 3/8-24 droite, acier allié avec canalisation en acier
N° D’ARTICLE MI11684011
N° MFR35398585
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.3750 po
  • Charge statique maximale
    9,550.0
  • Taille du filetage de la tige
    3/8-24
  • Taille du filetage
    3/8-24

Détails

  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Matériel
    Acier allié
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Acier
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Style
    Extrémité de tige mâle avec goujon
  • Direction du filetage
    Main droite

Aperçu

Description du fabricant
35398585 35398585 3/8 HOMMES AVEC MONTANT STE