Motion
35437433

Made in USA
35437433

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.3750 po, DI 0.8750 po, largeur 0.2812 po, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI11684132
N° MFR35437433
Prix25.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
35437433

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.3750 po, DI 0.8750 po, largeur 0.2812 po, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI11684132
N° MFR35437433

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix25.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.3750 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.8750 po
  • Global Largeur  
    0.2812 po

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable
  • Numéro de palier
    R6A
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Polymère
  • Description
    35437433 35437433 3/8 X 7/8 X 9/32, SS B
  • Caractéristiques et avantages
    Les roulements à billes radiaux en plastique sont utilisés dans plusieurs environnements en raison de leur résistance à la corrosion, de leur faible friction et de leur réduction du bruit. Ils sont économiques et peuvent être utilisés sans lubrification • Les roulements à alésage rond sont conçus pour être montés sur des arbres ronds.
  • Type de bride
    Sans bride
  • Description longue
    Le 35437433 est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 0.3750 po, un alésage droit, un diamètre extérieur de 0.8750 po et une largeur de 0.2812 po, conçu pour la durabilité.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    35437433
  • Rpm max.
    1600 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    42 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    33 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Style
    Ouvert
  • Type
    Course en plastique

Aperçu

Description du fabricant
35437433 35437433 3/8 X 7/8 X 9/32, SS B
  • Les roulements à billes radiaux en plastique sont utilisés dans plusieurs environnements en raison de leur résistance à la corrosion, de leur faible friction et de leur réduction du bruit. Ils sont économiques et peuvent être utilisés sans lubrification
  • Les roulements à alésage rond sont conçus pour être montés sur des arbres ronds.