Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur1.8700 po
- Largeur totale0.9300 po
Détails
- Matériau de la billeAcier inoxydable
- Type d’alésageHexagonales
- Nombre de lignes1
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
Aperçu
- Les roulements à alésage hexagonal sont conçus pour être engagés avec un arbre hexagonal
- Les roulements à billes radiaux sans bride ont un diamètre extérieur cylindrique pour le montage dans des boîtiers à alésage droit.