Motion
36914679

Made in USA
36914679

1" Pipe, 60" Long PVC Unthreaded Plastic Pipe Nipple 630 Max psi, 0.935" ID x 1.315" OD, Schedule 80, Gray
N° D’ARTICLE MI11684292
N° MFR36914679
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
36914679

1" Pipe, 60" Long PVC Unthreaded Plastic Pipe Nipple 630 Max psi, 0.935" ID x 1.315" OD, Schedule 80, Gray
N° D’ARTICLE MI11684292
N° MFR36914679
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    0.9350 po
  • Diamètre extérieur
    1.3150 po
  • Taille du tuyau
    1 po

Détails

  • Couleur
    Gris
  • Pression de service maximale
    630 psi
  • Horaire
    80
  • Style
    Non fileté

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU PVC SCH80 de 36914679 36914679 1 po x 5 pi