Motion
36948933

Made in USA
36948933

Marqueur de tuyau avec graphique de légende de vapeur et de flèche 1 à 2-1/2 po tuyau extérieur Diam, noir sur jaune
N° D’ARTICLE MI11685002
N° MFR36948933
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
36948933

Marqueur de tuyau avec graphique de légende de vapeur et de flèche 1 à 2-1/2 po tuyau extérieur Diam, noir sur jaune
N° D’ARTICLE MI11685002
N° MFR36948933
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du marqueur
    1-1/4 po
  • Longueur du marqueur
    8 po
  • Diamètre extérieur max. du tuyau
    2-1/2 po
  • Diamètre extérieur min. du tuyau
    1 po

Détails

  • Couleur
    Noir sur jaune
  • Graphiques
    Flèche
  • Légende
    Vapeur
  • Revêtement de marqueur
    Aucun revêtement
  • Style de marqueur
    Autocollant à endos adhésif
  • Matériel
    Vinyle
  • Code PSC
    9905

Aperçu

Description du fabricant
36948933 36948933 JAUNE VAPEUR 1-2.5 PRÉ

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif