Motion
36949113

Made in USA
36949113

Marqueur de tuyau avec graphique de la légende et de la flèche de degrés F, tuyau extérieur Diam de 1 à 2-1/2 po, noir sur jaune
N° D’ARTICLE MI11685011
N° MFR36949113
Prix2.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
36949113

Marqueur de tuyau avec graphique de la légende et de la flèche de degrés F, tuyau extérieur Diam de 1 à 2-1/2 po, noir sur jaune
N° D’ARTICLE MI11685011
N° MFR36949113

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du marqueur
    1-1/4 po
  • Longueur du marqueur
    8 po
  • Diamètre extérieur max. du tuyau
    2-1/2 po
  • Diamètre extérieur min. du tuyau
    1 po

Détails

  • Couleur
    Noir sur jaune
  • Graphiques
    Flèche
  • Légende
    Degrés F
  • Revêtement de marqueur
    Aucun revêtement
  • Style de marqueur
    Autocollant à endos adhésif
  • Matériel
    Vinyle
  • Code PSC
    9905

Aperçu

Description du fabricant
36949113 36949113 DEGRÉS F JAUNE 1-2.5

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif