Motion
03507167
Filetage à boulon 3/8-16 , cale de mise à niveau et montage à goujon pivot clouté, capacité maximale de 2,000 lb, diam. de base de 2 po
N° D’ARTICLE MI11685369
N° MFR03507167
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Filetage à boulon 3/8-16 , cale de mise à niveau et montage à goujon pivot clouté, capacité maximale de 2,000 lb, diam. de base de 2 po
N° D’ARTICLE MI11685369
N° MFR03507167
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la base
    2 po
  • Taille du filetage du boulon
    3/8-16

Détails

  • Capacité de charge
    2,000.000 lb
  • Type
    Pivotal clouté

Aperçu

Description du fabricant
03507167 3/8-16 X 3"BOULON X 2" DM 3" BAS P

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good