Motion
03507381
Filetage à boulon 5/8-11 , cale de mise à niveau et montage à goujon pivot clouté, capacité maximale de 5,000 lb, diam. de base de 2-1/2 po
N° D’ARTICLE MI11685390
N° MFR03507381
Prix39.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Filetage à boulon 5/8-11 , cale de mise à niveau et montage à goujon pivot clouté, capacité maximale de 5,000 lb, diam. de base de 2-1/2 po
N° D’ARTICLE MI11685390
N° MFR03507381

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix39.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la base
    2-1/2 po
  • Taille du filetage du boulon
    5/8-11

Détails

  • Capacité de charge
    5,000.000 lb
  • Type
    Pivotal clouté

Aperçu

Description du fabricant
03507381 5/8-11X6"BLT X2-1/2"DM 6" BAS P