Motion
03507423
Filetage à boulon 1/2-13 , cale de mise à niveau et montage à goujon pivot clouté, capacité maximale de 3,500 lb, diam. de base de 3 po
N° D’ARTICLE MI11685397
N° MFR03507423
Prix37.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Filetage à boulon 1/2-13 , cale de mise à niveau et montage à goujon pivot clouté, capacité maximale de 3,500 lb, diam. de base de 3 po
N° D’ARTICLE MI11685397
N° MFR03507423

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix37.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la base
    3 po
  • Taille du filetage du boulon
    1/2-13

Détails

  • Capacité de charge
    3,500.000 lb
  • Type
    Pivotal clouté

Aperçu

Description du fabricant
03507423 1/2-13 X 6"BLT X 3"DM 6" BASSE PR