Motion
06780522
Filetage à boulon M8 , cale de mise à niveau et montage sur goujon pivot clouté, capacité maximale de 91 lb, diam. de base 25.5mm , longueur de filetage 32mm
N° D’ARTICLE MI11685874
N° MFR06780522
Prix11.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Filetage à boulon M8 , cale de mise à niveau et montage sur goujon pivot clouté, capacité maximale de 91 lb, diam. de base 25.5mm , longueur de filetage 32mm
N° D’ARTICLE MI11685874
N° MFR06780522

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix11.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la base
    25.50 mm
  • Taille du filetage du boulon
    M8
  • Longueur du filetage
    32.000 mm

Détails

  • Capacité de charge
    91.00 kg
  • Type
    Pivotal clouté

Aperçu

Description du fabricant
06780522 M-8 DELRIN AVEC NIVEAU MÉTRIQUE DE BOULON

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté