Motion
06780548
Filetage à boulon M12 , cale de mise à niveau et montage sur goujon pivot clouté, capacité maximale de 317 lb, diam. de base 47.6mm , longueur de filetage 51mm
N° D’ARTICLE MI11685878
N° MFR06780548
Prix21.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Filetage à boulon M12 , cale de mise à niveau et montage sur goujon pivot clouté, capacité maximale de 317 lb, diam. de base 47.6mm , longueur de filetage 51mm
N° D’ARTICLE MI11685878
N° MFR06780548

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix21.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la base
    47.60 mm
  • Taille du filetage du boulon
    M12
  • Longueur du filetage
    51.000 mm

Détails

  • Capacité de charge
    317.00 kg
  • Type
    Pivotal clouté

Aperçu

Description du fabricant
06780548 M-12 DELRIN AVEC LEVIER MÉTRIQUE DE BOULON

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté