Motion
06855514
Diam à 9mm broches, Diam à 14mm broches x hauteur de tête 5mm , OAL 500mm , broche d’éjection droite;acier, longueur 495mm broches
N° D’ARTICLE MI11686106
N° MFR06855514
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Diam à 9mm broches, Diam à 14mm broches x hauteur de tête 5mm , OAL 500mm , broche d’éjection droite;acier, longueur 495mm broches
N° D’ARTICLE MI11686106
N° MFR06855514
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la tête
    5.00 mm

Détails

  • Revêtement de finition
    Nitride
  • Matériel
    Acier
  • Type de NIP
    Goupille droite de l’éjecteur
  • Tolérance
    +0.00/-0.02 (diamètre de tête) mm, +0.000/-0.050 (épaisseur de tête) mm, +2.00/-0.00 (longueur globale) mm, g6 (diamètre de la broche) mm

Aperçu

Description du fabricant
06855514 9MMX500MM GOUPILLE D’ÉJECTEUR MÉTRIQUE
  • L’acier est constitué d’un fer et d’un carbone. Il offre une résistance élevée à la traction et à la corrosion, mais peut offrir des vibrations pendant une opération.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif