Motion
06868053
5/8-18, vis de localisation réglable OAL 3 po; largeur de 3/4 po sur les méplats, hauteur hexagonale 3/8 , acier, fini oxyde noir
N° D’ARTICLE MI11686140
N° MFR06868053
Prix17.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
5/8-18, vis de localisation réglable OAL 3 po; largeur de 3/4 po sur les méplats, hauteur hexagonale 3/8 , acier, fini oxyde noir
N° D’ARTICLE MI11686140
N° MFR06868053

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix17.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la tête
    3/8 po
  • Longueur totale
    3 po
  • Taille du filetage
    5/8-18 po
  • Largeur sur les talons plats
    3/4 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
06868053 5/8 X 18 X 3 ADJ. EMPLACEMENT DU SCRE
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif