Motion
06870596
Filetage à boulon 1/4-20 , cale de mise à niveau et montage sur goujon, capacité maximale de 250 lb, diam. de base de 1.2 po, longueur de filetage de 1-1/2 po
N° D’ARTICLE MI11686143
N° MFR06870596
Prix5.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Filetage à boulon 1/4-20 , cale de mise à niveau et montage sur goujon, capacité maximale de 250 lb, diam. de base de 1.2 po, longueur de filetage de 1-1/2 po
N° D’ARTICLE MI11686143
N° MFR06870596

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix5.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la base
    1.2000 po
  • Taille du filetage du boulon
    1/4-20
  • Longueur du filetage
    1.5000 po

Détails

  • Capacité de charge
    250.000 lb

Aperçu

Description du fabricant
INDU STD DE BASE 06870596 1/4-20 X 1.50 1.2 PO

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif