Motion
06870612
Filetage à boulon 5/16-18 , cale de mise à niveau et montage sur goujon, capacité maximale de 250 lb, diam. de base de 2.03 po, longueur de filetage de 2 po
N° D’ARTICLE MI11686146
N° MFR06870612
Prix6.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Filetage à boulon 5/16-18 , cale de mise à niveau et montage sur goujon, capacité maximale de 250 lb, diam. de base de 2.03 po, longueur de filetage de 2 po
N° D’ARTICLE MI11686146
N° MFR06870612

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix6.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la base
    2.0300 po
  • Taille du filetage du boulon
    5/16-18
  • Longueur du filetage
    2.0000 po

Détails

  • Capacité de charge
    250.000 lb

Aperçu

Description du fabricant
06870612 5/16-18 X 2, BASE STANDARD 2.0" INDU

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif