Motion
06870703
Filetage à boulon 5/8-11 , cale de mise à niveau et montage sur goujon, capacité maximale de 500 lb, diam. de base de 2.8 po, longueur de filetage de 4 po
N° D’ARTICLE MI11686161
N° MFR06870703
Prix13.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Filetage à boulon 5/8-11 , cale de mise à niveau et montage sur goujon, capacité maximale de 500 lb, diam. de base de 2.8 po, longueur de filetage de 4 po
N° D’ARTICLE MI11686161
N° MFR06870703

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix13.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la base
    2.8000 po
  • Taille du filetage du boulon
    5/8-11
  • Longueur du filetage
    4.0000 po

Détails

  • Capacité de charge
    500.000 lb

Aperçu

Description du fabricant
06870703 5/8-11 X 4, BASE STANDARD 2.8" INDUS

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif