Motion
06905152
6 po, volant décalé à 3 rayons, moyeu de 1-3/8 po, fonte, fini chromé
N° D’ARTICLE MI11686261
N° MFR06905152
Prix88.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
6 po, volant décalé à 3 rayons, moyeu de 1-3/8 po, fonte, fini chromé
N° D’ARTICLE MI11686261
N° MFR06905152

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix88.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1/2 po
  • Diamètre
    6 po
  • Taille du filetage de la poignée
    5/16-18
  • Diamètre du moyeu
    1-3/8

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué chrome
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de rayons
    3.000
  • Code PSC
    5340
  • Type
    Volant décalé

Aperçu

Description du fabricant
MANCHES OFFSET DE 06905152 6 PO