Motion
06916084
8 po, volant droit à 3 rayons, moyeu de 1.8 po, fonte, fini chromé
N° D’ARTICLE MI11686299
N° MFR06916084
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
8 po, volant droit à 3 rayons, moyeu de 1.8 po, fonte, fini chromé
N° D’ARTICLE MI11686299
N° MFR06916084
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    5/8 po
  • Diamètre
    8 po
  • Diamètre du moyeu
    1.8000
  • Épaisseur de la jante
    0.8

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué chrome
  • Matériel
    Fonte
  • Qualité du matériel
    Grain fin
  • Nombre de rayons
    3.000
  • Code PSC
    5340
  • Type
    Volant droit

Aperçu

Description du fabricant
DIAM. 06916084 8 PO 5/8 FIN.STRAIG DE BASE

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif