Motion
06916126
12 po, volant droit à 3 rayons, moyeu de 2.4 po, fonte, fini chromé
N° D’ARTICLE MI11686302
N° MFR06916126
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
12 po, volant droit à 3 rayons, moyeu de 2.4 po, fonte, fini chromé
N° D’ARTICLE MI11686302
N° MFR06916126
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3/4 po
  • Diamètre
    12 po
  • Diamètre du moyeu
    2.4000
  • Épaisseur de la jante
    1.1

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué chrome
  • Matériel
    Fonte
  • Qualité du matériel
    Grain fin
  • Nombre de rayons
    3.000
  • Code PSC
    5340
  • Type
    Volant droit

Aperçu

Description du fabricant
DIAM. 06916126 12 PO 3/4 FIN.STRAI DE BASE

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif