Motion
06964050
1/2-13, Longueur de filetage de 2-1/2 po, Largeur de fente de 5/8 po, oxyde noir, Boulon à fente en T rotatif en acier – Longueur sous la tête de 3 po, Qualité 5, Largeur de tête de 1-1/8 po x Hauteur de tête de 11/32 po
N° D’ARTICLE MI11686317
N° MFR06964050
Prix34.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1/2-13, Longueur de filetage de 2-1/2 po, Largeur de fente de 5/8 po, oxyde noir, Boulon à fente en T rotatif en acier – Longueur sous la tête de 3 po, Qualité 5, Largeur de tête de 1-1/8 po x Hauteur de tête de 11/32 po
N° D’ARTICLE MI11686317
N° MFR06964050

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix34.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la tête
    11/32 po
  • Largeur de la tête
    1-1/8 po
  • Longueur sous la tête
    3 po
  • Largeur de rainure
    5/8 po
  • Longueur du filetage
    2-1/2 po
  • Taille du filetage
    1/2-13

Détails

  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 5
  • Norme de filetage
    UNC
  • Type
    Boulon rotatif à fente en T

Aperçu

Description du fabricant
BOULON DE FENTE EN T ROTATIF 06964050 1/2-13 X 3
  • Les boulons rotatifs à fente en T ont une fente sur le dessus du boulon qui facilite la rotation de la tête dans la fente en T
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.