Spécifications
Dimensions
- Diamètre du corps0.6240 po
- Longueur du corps1-3/8 po
- Largeur de la face7/16 po
- Hauteur du visage1/2 po
- Taille du filetage5/16-18
Détails
- Trou central à bord de pince11/16 po
- ConfigurationVis d'assemblage
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Crochet à l’extrémité de la carrosserie7/8 po
- Comprend une visOui
- MatérielAcier allié au carbone