Spécifications
Dimensions
- Diamètre du corps0.6240 po
- Longueur du corps1-3/8 po
- Largeur de la face7/16 po
- Hauteur du visage1/2 po
- Taille du filetage5/16-18
Details
- Trou central à bord de pince11/16 po
- ConfigurationGoujon et écrou
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Crochet à l’extrémité de la carrosserie7/8 po
- MatérielAcier allié au carbone
Aperçu
Description du fabricant
06971808 5/16-18X2 1/2 PINCES DE CROCHET À GOUJON