Spécifications
Dimensions
- Diamètre du corps0.8740 po
- Longueur du corps2-1/4 po
- Largeur de la face9/16 po
- Hauteur du visage19/32 po
- Taille du filetage3/8-16
Détails
- Trou central à bord de pince1 po
- ConfigurationVis d'assemblage
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Crochet à l’extrémité de la carrosserie1-21/32 po
- Comprend une visOui
- MatérielAcier allié au carbone
Aperçu
Description du fabricant
PINCE À CROCHET À TÊTE CREUSE 06971816 3/8-16X3