Spécifications
Dimensions
- Diamètre du corps0.8740 po
- Longueur du corps2-1/4 po
- Largeur de la face9/16 po
- Hauteur du visage19/32 po
- Taille du filetage1/2-13
Détails
- Trou central à bord de pince1 po
- ConfigurationGoujon et écrou
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Crochet à l’extrémité de la carrosserie1-21/32 po
- MatérielAcier allié au carbone