Motion
06971840
Filetage 1/2-13 , diam. du corps 0.999 po, longueur du corps 2-9/16 po, assemblage de pince à crochet avec goujon et écrou - hauteur de la face de la pince 13/16 po, largeur de la face de la pince 3/4 po, revêtement en oxyde noir, acier au carbone
N° D’ARTICLE MI11686338
N° MFR06971840
Prix70.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Filetage 1/2-13 , diam. du corps 0.999 po, longueur du corps 2-9/16 po, assemblage de pince à crochet avec goujon et écrou - hauteur de la face de la pince 13/16 po, largeur de la face de la pince 3/4 po, revêtement en oxyde noir, acier au carbone
N° D’ARTICLE MI11686338
N° MFR06971840

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix70.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du corps
    0.9990 po
  • Longueur du corps
    2-9/16 po
  • Largeur de la face
    3/4 po
  • Hauteur du visage
    13/16 po
  • Taille du filetage
    1/2-13

Détails

  • Trou central à bord de pince
    1-3/16 po
  • Configuration
    Goujon et écrou
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Crochet à l’extrémité de la carrosserie
    1-3/4 po
  • Matériel
    Acier allié au carbone

Aperçu

Description du fabricant
06971840 1/2-13 X 4 1/2 COLLIERS DE SERRAGE À GOUJON